Eriks

Mechanische dichting BEA 015 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,00/ stukexcl. btw

€ 202,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BEA
Asdiameter
15 mm
Type
BEA
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
25 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm