€ 156,00/ stukexcl. btw
€ 188,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BEA |
Asdiameter | 12 mm |
Type | BEA |
Inbouwlengte gemonteerd | 32.5 mm |
Buitendiameter rotor | 22 mm |
Kamerdiameter stator | 23 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.9 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 22 mm |
l1 | 25.9 mm |
I4 | 6.6 mm |