Eriks

Mechanische dichting BDU 025,4/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,60/ stukexcl. btw

€ 38,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDU
Asdiameter
25.4 mm
Type
BDU
Inbouwlengte gemonteerd
31.7248 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
41.2 mm
Inbouwlengte rotor
20.6248 mm
Inbouwlengte stator
11.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
41.2 mm
d3
44 mm
l1
20.6248 mm
I4
11.1 mm