€ 54,80/ stukexcl. btw
€ 66,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,80 | - |
5+ | € 46,58 | 15.00% |
10+ | € 43,84 | 20.00% |
20+ | € 41,10 | 25.00% |
35+ | € 38,36 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDU |
Asdiameter | 19.1 mm |
Type | BDU |
Inbouwlengte gemonteerd | 28.5372 mm |
Buitendiameter rotor | 34.2 mm |
Kamerdiameter stator | 34.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.2372 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 34.9 mm |
d3 | 34.2 mm |
l1 | 18.2372 mm |
I4 | 10.3 mm |