Eriks

Mechanische dichting BDU 019,1/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,40/ stukexcl. btw

€ 36,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDU
Asdiameter
19.1 mm
Type
BDU
Inbouwlengte gemonteerd
28.5372 mm
Buitendiameter rotor
34.2 mm
Kamerdiameter stator
34.9 mm
Inbouwlengte rotor
18.2372 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
34.9 mm
d3
34.2 mm
l1
18.2372 mm
I4
10.3 mm