€ 42,80/ stukexcl. btw
€ 51,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDU |
Asdiameter | 15.8 mm |
Type | BDU |
Inbouwlengte gemonteerd | 28.5372 mm |
Buitendiameter rotor | 30.94 mm |
Kamerdiameter stator | 31.75 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.2372 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 15.8 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 30.94 mm |
l1 | 18.2372 mm |
I4 | 10.3 mm |