Eriks

Mechanische dichting BDU 015,8/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12413029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,70/ stukexcl. btw

€ 28,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDU
Asdiameter
15.8 mm
Type
BDU
Inbouwlengte gemonteerd
28.5372 mm
Buitendiameter rotor
30.94 mm
Kamerdiameter stator
31.75 mm
Inbouwlengte rotor
18.2372 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
30.94 mm
l1
18.2372 mm
I4
10.3 mm