Eriks

Mechanische dichting BDU 009,5/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12425958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDU
Asdiameter
9.5 mm
Type
BDU
Inbouwlengte gemonteerd
24.56 mm
Buitendiameter rotor
26.97 mm
Kamerdiameter stator
25.4 mm
Inbouwlengte rotor
16.66 mm
Inbouwlengte stator
7.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
9.5 mm
d7
25.4 mm
d3
26.97 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm