€ 21,30/ stukexcl. btw
€ 25,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDU |
Asdiameter | 9.5 mm |
Type | BDU |
Inbouwlengte gemonteerd | 24.56 mm |
Buitendiameter rotor | 26.97 mm |
Kamerdiameter stator | 25.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 16.66 mm |
Inbouwlengte stator | 7.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 9.5 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 26.97 mm |
l1 | 16.66 mm |
I4 | 7.9 mm |