€ 31,60/ stukexcl. btw
€ 38,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDO |
Asdiameter | 25.4 mm |
Type | BDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 31.7248 mm |
Buitendiameter rotor | 44 mm |
Kamerdiameter stator | 41.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 20.6248 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 41.2 mm |
d3 | 44 mm |
l1 | 20.6248 mm |
I4 | 11.1 mm |