€ 30,40/ stukexcl. btw
€ 36,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDO |
Asdiameter | 19.1 mm |
Type | BDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29.0198 mm |
Buitendiameter rotor | 34.1 mm |
Kamerdiameter stator | 34.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.7198 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 34.9 mm |
d3 | 34.1 mm |
l1 | 18.7198 mm |
I4 | 10.3 mm |