Eriks

Mechanische dichting BDO 015,8/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDO
Asdiameter
15.8 mm
Type
BDO
Inbouwlengte gemonteerd
29.0198 mm
Buitendiameter rotor
30.94 mm
Kamerdiameter stator
31.75 mm
Inbouwlengte rotor
18.7198 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
30.94 mm
l1
18.7198 mm
I4
10.3 mm