€ 23,70/ stukexcl. btw
€ 28,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDO |
Asdiameter | 15.8 mm |
Type | BDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29.0198 mm |
Buitendiameter rotor | 30.94 mm |
Kamerdiameter stator | 31.75 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.7198 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 15.8 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 30.94 mm |
l1 | 18.7198 mm |
I4 | 10.3 mm |