Eriks

Mechanische dichting BDO 012,7/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDO
Asdiameter
12.7 mm
Type
BDO
Inbouwlengte gemonteerd
22.8 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
25.4 mm
Inbouwlengte rotor
16.6 mm
Inbouwlengte stator
6.2 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
27 mm
l1
16.6 mm
I4
6.2 mm