Eriks

Mechanische dichting BDO 009,5/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12425955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BDO
Asdiameter
9.5 mm
Type
BDO
Inbouwlengte gemonteerd
22.23 mm
Buitendiameter rotor
23.8 mm
Kamerdiameter stator
22.23 mm
Inbouwlengte rotor
16.03 mm
Inbouwlengte stator
6.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
9.5 mm
d7
22.23 mm
d3
23.8 mm
l1
16.03 mm
I4
6.2 mm