€ 21,30/ stukexcl. btw
€ 25,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BDO |
Asdiameter | 9.5 mm |
Type | BDO |
Inbouwlengte gemonteerd | 22.23 mm |
Buitendiameter rotor | 23.8 mm |
Kamerdiameter stator | 22.23 mm |
Inbouwlengte rotor | 16.03 mm |
Inbouwlengte stator | 6.2 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 9.5 mm |
d7 | 22.23 mm |
d3 | 23.8 mm |
l1 | 16.03 mm |
I4 | 6.2 mm |