Eriks

Mechanische dichting BCU 017/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BCU
Asdiameter
17 mm
Type
BCU
Inbouwlengte gemonteerd
25.667 mm
Buitendiameter rotor
36.45 mm
Kamerdiameter stator
31.75 mm
Inbouwlengte rotor
15.367 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
17 mm
d7
31.75 mm
d3
36.45 mm
l1
15.367 mm
I4
10.3 mm
l5
8 mm