€ 23,70/ stukexcl. btw
€ 28,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BCU |
Asdiameter | 17 mm |
Type | BCU |
Inbouwlengte gemonteerd | 25.667 mm |
Buitendiameter rotor | 36.45 mm |
Kamerdiameter stator | 31.75 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.367 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 17 mm |
d7 | 31.75 mm |
d3 | 36.45 mm |
l1 | 15.367 mm |
I4 | 10.3 mm |
l5 | 8 mm |