Eriks

Mechanische dichting BCU 013/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12412223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BCU
Asdiameter
13 mm
Type
BCU
Inbouwlengte gemonteerd
24.56 mm
Buitendiameter rotor
28.55 mm
Kamerdiameter stator
25.4 mm
Inbouwlengte rotor
16.66 mm
Inbouwlengte stator
7.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
13 mm
d7
25.4 mm
d3
28.55 mm
l1
16.66 mm
I4
7.9 mm
l5
8 mm