€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BCU |
Asdiameter | 13 mm |
Type | BCU |
Inbouwlengte gemonteerd | 24.56 mm |
Buitendiameter rotor | 28.55 mm |
Kamerdiameter stator | 25.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 16.66 mm |
Inbouwlengte stator | 7.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 13 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 28.55 mm |
l1 | 16.66 mm |
I4 | 7.9 mm |
l5 | 8 mm |