Eriks

Mechanische dichting BCO 030 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12416414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,30/ stukexcl. btw

€ 86,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BCO
Asdiameter
30 mm
Type
BCO
Inbouwlengte gemonteerd
26.9992 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
18.9992 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
48 mm
d3
52 mm
l1
18.9992 mm
I4
8 mm
l5
11 mm