€ 36,30/ stukexcl. btw
€ 43,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,30 | - |
5+ | € 30,86 | 15.00% |
10+ | € 29,04 | 20.00% |
20+ | € 27,23 | 25.00% |
35+ | € 25,41 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BCO |
Asdiameter | 30 mm |
Type | BCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 26.9992 mm |
Buitendiameter rotor | 52 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.9992 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 30 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 18.9992 mm |
I4 | 8 mm |
l5 | 11 mm |