€ 30,40/ stukexcl. btw
€ 36,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BCO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | BCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 20.5 mm |
Buitendiameter rotor | 40 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.5 mm |
Inbouwlengte stator | 5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 5 mm |
l5 | 9.5 mm |