Eriks

Mechanische dichting BCO 017 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BCO
Asdiameter
17 mm
Type
BCO
Inbouwlengte gemonteerd
19.8082 mm
Buitendiameter rotor
36.4 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Inbouwlengte rotor
14.8082 mm
Inbouwlengte stator
5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
17 mm
d7
31 mm
d3
36.4 mm
l1
14.8082 mm
I4
5 mm
l5
8 mm