€ 40,00/ stukexcl. btw
€ 48,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BCO |
Asdiameter | 13 mm |
Type | BCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 18.208 mm |
Buitendiameter rotor | 28.5 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 13.208 mm |
Inbouwlengte stator | 5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 13 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 13.208 mm |
I4 | 5 mm |
l5 | 8 mm |