Eriks

Mechanische dichting BCO 013 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BCO
Asdiameter
13 mm
Type
BCO
Inbouwlengte gemonteerd
18.208 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
13.208 mm
Inbouwlengte stator
5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
13 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
13.208 mm
I4
5 mm
l5
8 mm