Eriks

Mechanische dichting BBOSS 095 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 951,50/ stukexcl. btw

€ 1.151,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
95 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
46 mm
I4
14 mm