Eriks

Mechanische dichting BBOSS 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 653,50/ stukexcl. btw

€ 790,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
75 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
51.3 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
40 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm