€ 482,00/ stukexcl. btw
€ 583,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSS |
Asdiameter | 70 mm |
Type | BBOSS |
Inbouwlengte gemonteerd | 51.3 mm |
Buitendiameter rotor | 97 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Inbouwlengte rotor | 40 mm |
Inbouwlengte stator | 11.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 97 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 11.3 mm |