€ 558,00/ stukexcl. btw
€ 675,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSS |
Asdiameter | 65 mm |
Type | BBOSS |
Inbouwlengte gemonteerd | 51 mm |
Buitendiameter rotor | 90.3 mm |
Kamerdiameter stator | 85 mm |
Inbouwlengte rotor | 40 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 90.3 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 11 mm |