Eriks

Mechanische dichting BBOSS 058 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 490,00/ stukexcl. btw

€ 592,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
58 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
48 mm
Buitendiameter rotor
82.5 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
37 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
37 mm
I4
11 mm