Eriks

Mechanische dichting BBOSS 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 446,00/ stukexcl. btw

€ 539,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
53 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
44 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
33 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
33 mm
I4
11 mm