Eriks

Mechanische dichting BBOSS 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 464,00/ stukexcl. btw

€ 561,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
48 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
39.5 mm
Buitendiameter rotor
69.3 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
30.5 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
30.5 mm
I4
9 mm