Eriks

Mechanische dichting BBOSS 045 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 333,00/ stukexcl. btw

€ 402,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
45 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
65.7 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
30 mm
I4
9 mm