Eriks

Mechanische dichting BBOSS 043 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 441,50/ stukexcl. btw

€ 534,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
43 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
63.8 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
9 mm