€ 414,00/ stukexcl. btw
€ 500,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSS |
Asdiameter | 43 mm |
Type | BBOSS |
Inbouwlengte gemonteerd | 39 mm |
Buitendiameter rotor | 63.8 mm |
Kamerdiameter stator | 61 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d3 | 63.8 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 9 mm |