Eriks

Mechanische dichting BBOSS 040 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 412,00/ stukexcl. btw

€ 498,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
40 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
60 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
30 mm
I4
9 mm