€ 302,00/ stukexcl. btw
€ 365,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 302,00 | - |
5+ | € 241,60 | 20.00% |
10+ | € 211,40 | 30.00% |
21+ | € 181,20 | 40.00% |
35+ | € 151,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSS |
Asdiameter | 35 mm |
Type | BBOSS |
Inbouwlengte gemonteerd | 36 mm |
Buitendiameter rotor | 54.5 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 28.5 mm |
I4 | 7.5 mm |