Eriks

Mechanische dichting BBOSS 035 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
35 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
36 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
28.5 mm
I4
7.5 mm