Eriks

Mechanische dichting BBOSS 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,00/ stukexcl. btw

€ 306,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
30 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm