Eriks

Mechanische dichting BBOSS 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,50/ stukexcl. btw

€ 318,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
28 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm