€ 232,00/ stukexcl. btw
€ 280,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 232,00 | - |
5+ | € 185,60 | 20.00% |
10+ | € 162,40 | 30.00% |
20+ | € 139,20 | 40.00% |
35+ | € 116,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSS |
Asdiameter | 25 mm |
Type | BBOSS |
Inbouwlengte gemonteerd | 30.5 mm |
Buitendiameter rotor | 41.1 mm |
Kamerdiameter stator | 40 mm |
Inbouwlengte rotor | 23 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 25 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 23 mm |
I4 | 7.5 mm |