Eriks

Mechanische dichting BBOSS 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 281,50/ stukexcl. btw

€ 340,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
24 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
22.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
22.5 mm
I4
7.5 mm