Eriks

Mechanische dichting BBOSS 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,00/ stukexcl. btw

€ 306,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
18 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
27 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
19.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
19.5 mm
I4
7.5 mm