€ 229,50/ stukexcl. btw
€ 277,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSS |
Asdiameter | 14 mm |
Type | BBOSS |
Inbouwlengte gemonteerd | 23.6 mm |
Buitendiameter rotor | 28.5 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 17 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 17 mm |
I4 | 6.6 mm |