Eriks

Mechanische dichting BBOSS 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 221,00/ stukexcl. btw

€ 267,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSS
Asdiameter
12 mm
Type
BBOSS
Inbouwlengte gemonteerd
21.6 mm
Buitendiameter rotor
24.3 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
15 mm
I4
6.6 mm