Eriks

Mechanische dichting BBOSL 095 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.009,00/ stukexcl. btw

€ 1.220,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
95 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
63.2 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
46 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm