Eriks

Mechanische dichting BBOSL 090 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 963,50/ stukexcl. btw

€ 1.165,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
90 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
63.2 mm
Buitendiameter rotor
122.3 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
45 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
45 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm