Eriks

Mechanische dichting BBOSL 085 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 899,50/ stukexcl. btw

€ 1.088,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
85 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
59.2 mm
Buitendiameter rotor
116.7 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
41 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
41 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm