€ 802,00/ stukexcl. btw
€ 970,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSL |
Asdiameter | 80 mm |
Type | BBOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 58.2 mm |
Buitendiameter rotor | 109.5 mm |
Kamerdiameter stator | 105 mm |
Inbouwlengte rotor | 40 mm |
Inbouwlengte stator | 18.2 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 80 mm |
d7 | 105 mm |
d3 | 109.5 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 18.2 mm |
d8 | 4 mm |